Eriks

Spirale de protection thermoplastique en PA DN20 Ø19.0mm/25m

  • ERIKS:14895181
  • Fabricant:7613288280823
Image 1
Protecion contre l'usure et le frottement, assemblage de tuyaux, câbles, fils. Résistant à l'eau, à l'huile, aux liquides hydrauliques et à l'éssence.
Ajouter à la liste

27.25 CHF/ Mètrehors TVA

29.46 CHFTVA incluse

65,94 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.25 CHF

-

6+

25.90 CHF

4.95%

10+

25.15 CHF

7.71%

20+

24.55 CHF

9.91%

40+

23.80 CHF

12.66%

80+

23.10 CHF

15.23%

160+

22.45 CHF

17.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
HTPS-19
Matériau
PA
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
23.6 mm
Épaisseur de paroi
2.3 mm
Poids
1000 g/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Couleur
Noir
Longueur du rouleau
25 m