Eriks

Spirale de protection thermoplastique en PA DN12 Ø12.7mm/25m

  • ERIKS:14895179
  • Fabricant:7613288280847
Image 1
Protecion contre l'usure et le frottement, assemblage de tuyaux, câbles, fils. Résistant à l'eau, à l'huile, aux liquides hydrauliques et à l'éssence.
Ajouter à la liste

12.75 CHF/ Mètrehors TVA

13.78 CHFTVA incluse

594 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.75 CHF

-

6+

12.05 CHF

5.49%

10+

11.75 CHF

7.84%

20+

11.45 CHF

10.20%

40+

11.10 CHF

12.94%

80+

10.80 CHF

15.29%

160+

10.50 CHF

17.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
HTPS-13
Matériau
PA
Diamètre intérieur
12.7 mm
Diamètre extérieur
16.3 mm
Épaisseur de paroi
1.8 mm
Poids
45000 g/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Couleur
Noir
Longueur du rouleau
25 m