Eriks

Spirale de protection thermoplastique en PA DN10 Ø9.5mm/24m

  • ERIKS:14895177
  • Fabricant:7613288280854
Image 1
Protecion contre l'usure et le frottement, assemblage de tuyaux, câbles, fils. Résistant à l'eau, à l'huile, aux liquides hydrauliques et à l'éssence.
Ajouter à la liste

10.75 CHF/ Mètrehors TVA

11.62 CHFTVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.75 CHF

-

6+

10.20 CHF

5.12%

10+

9.90 CHF

7.91%

20+

9.70 CHF

9.77%

40+

9.40 CHF

12.56%

80+

9.15 CHF

14.88%

160+

8.85 CHF

17.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
HTPS-09
Matériau
PA
Diamètre intérieur
9.5 mm
Diamètre extérieur
11.5 mm
Épaisseur de paroi
1 mm
Poids
27000 g/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
Couleur
Noir
Longueur du rouleau
24 m