Eriks

Soupape d'étranglement de retenue type IPSO 028 8 1/8"

  • ERIKS:14886520
  • Fabricant:7613288125223
Image 1
Ajouter à la liste

35.45 CHF/ Unitéhors TVA

38.32 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.45 CHF

-

10+

30.00 CHF

15.37%

50+

28.30 CHF

20.17%

100+

24.70 CHF

30.32%

150+

24.15 CHF

31.88%

225+

23.70 CHF

33.15%

338+

23.25 CHF

34.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 028
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Raccord pneumatique 1
1/8"
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
L
40 mm
D
30 mm
G
3/8"
B
6 mm