Eriks

Soupape d'étranglement de retenue type IPSO 028 6 1/8"

  • ERIKS:14886519
  • Fabricant:7613288125247
Image 1
Ajouter à la liste

40.90 CHF/ Unitéhors TVA

44.21 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.90 CHF

-

10+

34.60 CHF

15.40%

50+

32.70 CHF

20.05%

100+

28.55 CHF

30.20%

150+

28.00 CHF

31.54%

225+

27.45 CHF

32.89%

338+

26.85 CHF

34.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 028
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Raccord pneumatique 1
1/8"
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
L
31 mm
D
22 mm
G
1/8"
B
5 mm