
70.20 CHF/ Unitéhors TVA
75.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | KK |
Type | KKA4S |
Forme | Raccord femelle |
Raccord filetée | Filetage intérieur BSPT (R) |
Dimension raccord filetée (pouces) | 3/8 |
Matériau | Acier inoxydable 304 |
Taille | 1/4 |
Avec soupape | Oui |
Plage de température | de -5 jusqu'à 150 °C |
Matériau du joint | FKM |
Matériau de la valve | Acier inoxydable |
Matière du ressort | Acier inoxydable |