Eriks

Sélecteurs à voies 6/2 G1/2" débit nominal 90 l/min

  • ERIKS:14886103
  • Fabricant:7613288132658
Image 1
Electrodistributeur de sélection à 6 voies permettant la commande tour à tour de deux fonctions au moyen d'une seule vanne de commande. 4 grandeurs livrables avec commande électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique. Les types VS 150 et VS 300 sont également disponibles sous forme modulaire.
Ajouter à la liste

445.20 CHF/ Unitéhors TVA

481.26 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

445.20 CHF

-

3+

431.80 CHF

3.01%

5+

400.65 CHF

10.01%

10+

378.40 CHF

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
VS 311 A 12V