Eriks

Sélecteurs à voies 6/2 G 1/4" débit nominal 25 l/min

  • ERIKS:14884544
  • Fabricant:7613288013278
Image 1
Electrodistributeur de sélection à 6 voies permettant la commande tour à tour de deux fonctions au moyen d'une seule vanne de commande. 4 grandeurs livrables avec commande électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique. Les types VS 150 et VS 300 sont également disponibles sous forme modulaire.
Ajouter à la liste

267.35 CHF/ Unitéhors TVA

289.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

267.35 CHF

-

3+

259.35 CHF

2.99%

5+

240.55 CHF

10.02%

10+

227.25 CHF

15.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
VS 120 A 12V