Eriks

Sélecteurs à voies 6/2 G 1/2" débit nominal 60 l/min

  • ERIKS:14884548
  • Fabricant:7613288013216
Image 1
Electrodistributeur de sélection à 6 voies permettant la commande tour à tour de deux fonctions au moyen d'une seule vanne de commande. 4 grandeurs livrables avec commande électrique, pneumatique, hydraulique ou mécanique. Les types VS 150 et VS 300 sont également disponibles sous forme modulaire.
Ajouter à la liste

287.70 CHF/ Unitéhors TVA

311.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

287.70 CHF

-

3+

279.00 CHF

3.02%

5+

259.05 CHF

9.96%

10+

244.60 CHF

14.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
VS 152 A 24V