Eriks

Schlauchschelle SNAPLOK Typ 5888 51-152mm

  • ERIKS:14885687
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Serrure articulée. Vis six-pans avec fente en acier inoxydable AISI 201.
Ajouter à la liste

13.60 CHF/ Unitéhors TVA

14.70 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.60 CHF

-

10+

6.60 CHF

51.47%

20+

4.65 CHF

65.81%

50+

4.30 CHF

68.38%

75+

4.20 CHF

69.12%

113+

4.10 CHF

69.85%

170+

4.00 CHF

70.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SNAPLOK 58
Type
5888
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 51 jusqu'à 152 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm