Eriks

Schlauchschelle SNAPLOK Typ 5856 26-101mm

  • ERIKS:14885685
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Serrure articulée. Vis six-pans avec fente en acier inoxydable AISI 201.
Ajouter à la liste

12.00 CHF/ Unitéhors TVA

12.97 CHFTVA incluse

120 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.00 CHF

-

10+

5.80 CHF

51.67%

20+

4.00 CHF

66.67%

50+

3.75 CHF

68.75%

75+

3.70 CHF

69.17%

113+

3.65 CHF

69.58%

170+

3.60 CHF

70.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SNAPLOK 58
Type
5876
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 26 jusqu'à 101 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm