Eriks

Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58332 60-540mm

  • ERIKS:14889784
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Serrure articulée. Vis six-pans avec fente en acier inoxydable AISI 201.
Ajouter à la liste

26.70 CHF/ Unitéhors TVA

28.86 CHFTVA incluse

780 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.70 CHF

-

10+

13.00 CHF

51.31%

20+

9.00 CHF

66.29%

50+

8.45 CHF

68.35%

75+

8.30 CHF

68.91%

113+

8.15 CHF

69.48%

170+

8.00 CHF

70.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SNAPLOK 58
Type
58332
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 60 jusqu'à 540 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm