Eriks

Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58224 60-368mm

  • ERIKS:14889782
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Serrure articulée. Vis six-pans avec fente en acier inoxydable AISI 201.
Ajouter à la liste

20.70 CHF/ Unitéhors TVA

22.38 CHFTVA incluse

80 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.70 CHF

-

10+

10.10 CHF

51.21%

20+

7.15 CHF

65.46%

50+

6.60 CHF

68.12%

75+

6.45 CHF

68.84%

113+

6.35 CHF

69.32%

170+

6.25 CHF

69.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SNAPLOK 58
Type
58224
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 60 jusqu'à 368 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm