Eriks

Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58188 51-311mm

  • ERIKS:14885691
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Serrure articulée. Vis six-pans avec fente en acier inoxydable AISI 201.
Ajouter à la liste

19.60 CHF/ Unitéhors TVA

21.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.60 CHF

-

10+

9.60 CHF

51.02%

20+

6.65 CHF

66.07%

50+

6.20 CHF

68.37%

75+

6.10 CHF

68.88%

113+

6.00 CHF

69.39%

170+

5.90 CHF

69.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SNAPLOK 58
Type
58188
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 51 jusqu'à 311 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm