Eriks

Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58152 51-254mm

  • ERIKS:14885690
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Serrure articulée. Vis six-pans avec fente en acier inoxydable AISI 201.
Ajouter à la liste

16.80 CHF/ Unitéhors TVA

18.16 CHFTVA incluse

320 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.80 CHF

-

10+

8.20 CHF

51.19%

20+

5.75 CHF

65.77%

50+

5.30 CHF

68.45%

75+

5.15 CHF

69.35%

113+

5.05 CHF

69.94%

170+

4.95 CHF

70.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SNAPLOK 58
Type
58152
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 51 jusqu'à 254 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm