Eriks

Schlauchschelle SNAPLOK Typ 58128 45-216mm

  • ERIKS:14885689
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Serrure articulée. Vis six-pans avec fente en acier inoxydable AISI 201.
Ajouter à la liste

16.00 CHF/ Unitéhors TVA

17.30 CHFTVA incluse

159 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.00 CHF

-

10+

7.80 CHF

51.25%

20+

5.45 CHF

65.94%

50+

5.05 CHF

68.44%

75+

4.95 CHF

69.06%

113+

4.85 CHF

69.69%

170+

4.75 CHF

70.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
SNAPLOK 58
Type
58128
Matériau
SS AISI201
Zone de serrage
de 45 jusqu'à 216 mm
Largeur du ruban, de la cassette
14 mm