Eriks

Schlauchschelle MICRO-GEAR type 62M16 13-38mm

  • ERIKS:14889750
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Vis six-pans avec fente en acier inoxydable AISI 301.
Ajouter à la liste

7.80 CHF/ Unitéhors TVA

8.43 CHFTVA incluse

181 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.80 CHF

-

10+

3.80 CHF

51.28%

50+

2.75 CHF

64.74%

100+

2.60 CHF

66.67%

200+

2.40 CHF

69.23%

300+

2.35 CHF

69.87%

450+

2.30 CHF

70.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
MICRO-GEAR 62 M
Type
62M16
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 13 jusqu'à 38 mm
Largeur du ruban, de la cassette
8 mm