Eriks

Schlauchschelle MICRO-GEAR type 62606 8-22mm

  • ERIKS:14882688
Image 1
Collier de serrage avec vis sans fin et bande perforée. Vis six-pans avec fente en acier inoxydable AISI 301.
Ajouter à la liste

7.40 CHF/ Unitéhors TVA

8.00 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.40 CHF

-

10+

3.65 CHF

50.68%

50+

2.60 CHF

64.86%

100+

2.45 CHF

66.89%

200+

2.20 CHF

70.27%

300+

2.15 CHF

70.95%

450+

2.10 CHF

71.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
MICRO-GEAR 62 M
Type
62606
Matériau
Acier inoxydable (AISI 301)
Zone de serrage
de 8 jusqu'à 22 mm
Largeur du ruban, de la cassette
8 mm