120.00 CHF/ Unitéhors TVA
129.72 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 120.00 CHF | - |
10+ | 99.00 CHF | 17.50% |
20+ | 93.10 CHF | 22.42% |
30+ | 87.30 CHF | 27.25% |
45+ | 85.50 CHF | 28.75% |
68+ | 83.80 CHF | 30.17% |
102+ | 82.20 CHF | 31.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Matériau | Aluminium |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Distance entre-griffe | 133 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 133 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |