Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø90mm Knaggenabstand 105mm

  • ERIKS:14882399
  • Fabricant:7613288060234
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

103.00 CHF/ Unitéhors TVA

111.34 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

103.00 CHF

-

10+

84.80 CHF

17.67%

20+

79.70 CHF

22.62%

30+

74.70 CHF

27.48%

45+

73.20 CHF

28.93%

68+

71.80 CHF

30.29%

102+

70.30 CHF

31.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
90 mm
Distance entre-griffe
105 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
105 mm
Pression maximum de service
16 bar