Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø75mm Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14882398
  • Fabricant:7613288001589
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

49.00 CHF/ Unitéhors TVA

52.97 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49.00 CHF

-

10+

40.30 CHF

17.76%

20+

38.00 CHF

22.45%

30+

35.60 CHF

27.35%

45+

34.90 CHF

28.78%

68+

34.20 CHF

30.20%

102+

33.50 CHF

31.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
75 mm
Distance entre-griffe
89 mm
Matériau du joint
NBR
Norme
DIN 14322
Distance entre les griffes
89 mm
Pression maximum de service
16 bar