Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø65mm Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14884710
  • Fabricant:7613288008533
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

78.00 CHF/ Unitéhors TVA

84.32 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

78.00 CHF

-

10+

64.40 CHF

17.44%

20+

60.50 CHF

22.44%

30+

56.70 CHF

27.31%

45+

55.60 CHF

28.72%

68+

54.40 CHF

30.26%

102+

53.40 CHF

31.54%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
65 mm
Distance entre-griffe
89 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
89 mm
Pression maximum de service
16 bar