57.20 CHF/ Unitéhors TVA
61.83 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.20 CHF | - |
10+ | 47.20 CHF | 17.48% |
20+ | 44.50 CHF | 22.20% |
30+ | 41.80 CHF | 26.92% |
45+ | 40.90 CHF | 28.50% |
68+ | 40.10 CHF | 29.90% |
102+ | 39.30 CHF | 31.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Matériau | Aluminium |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Distance entre-griffe | 81 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 81 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |