Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø55mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14885684
  • Fabricant:7613288143784
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

37.70 CHF/ Unitéhors TVA

40.75 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.70 CHF

-

10+

31.00 CHF

17.77%

20+

29.20 CHF

22.55%

30+

27.40 CHF

27.32%

45+

26.90 CHF

28.65%

68+

26.30 CHF

30.24%

102+

25.80 CHF

31.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
55 mm
Distance entre-griffe
66 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar