Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø52mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882396
  • Fabricant:7613288001596
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

30.90 CHF/ Unitéhors TVA

33.40 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.90 CHF

-

10+

25.50 CHF

17.48%

20+

23.90 CHF

22.65%

30+

22.50 CHF

27.18%

45+

22.10 CHF

28.48%

68+

21.70 CHF

29.77%

102+

21.30 CHF

31.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
52 mm
Distance entre-griffe
66 mm
Matériau du joint
NBR
Norme
DIN 14321
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar