Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø45mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882395
  • Fabricant:7613288060258
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

46.00 CHF/ Unitéhors TVA

49.73 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46.00 CHF

-

10+

38.00 CHF

17.39%

20+

35.70 CHF

22.39%

30+

33.40 CHF

27.39%

45+

32.80 CHF

28.70%

68+

32.20 CHF

30.00%

102+

31.50 CHF

31.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
45 mm
Distance entre-griffe
66 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar