Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø40mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882394
  • Fabricant:7613288060265
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

43.20 CHF/ Unitéhors TVA

46.70 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.20 CHF

-

10+

35.60 CHF

17.59%

20+

33.50 CHF

22.45%

30+

31.40 CHF

27.31%

45+

30.70 CHF

28.94%

68+

30.20 CHF

30.09%

102+

29.60 CHF

31.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
40 mm
Distance entre-griffe
66 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar