43.10 CHF/ Unitéhors TVA
46.59 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.10 CHF | - |
10+ | 35.50 CHF | 17.63% |
20+ | 33.40 CHF | 22.51% |
30+ | 31.30 CHF | 27.38% |
45+ | 30.60 CHF | 29.00% |
68+ | 30.10 CHF | 30.16% |
102+ | 29.50 CHF | 31.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Matériau | Aluminium |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Distance entre-griffe | 66 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 66 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |