Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø38mm Knaggenabstand 51mm

  • ERIKS:14882391
  • Fabricant:7613288060272
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

42.70 CHF/ Unitéhors TVA

46.16 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.70 CHF

-

10+

35.30 CHF

17.33%

20+

33.10 CHF

22.48%

30+

31.10 CHF

27.17%

45+

30.40 CHF

28.81%

68+

29.80 CHF

30.21%

102+

29.30 CHF

31.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
38 mm
Distance entre-griffe
51 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
51 mm
Pression maximum de service
16 bar