Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø32mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14882392
  • Fabricant:7613288001619
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

45.80 CHF/ Unitéhors TVA

49.51 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.80 CHF

-

10+

37.70 CHF

17.69%

20+

35.60 CHF

22.27%

30+

33.30 CHF

27.29%

45+

32.70 CHF

28.60%

68+

32.10 CHF

29.91%

102+

31.40 CHF

31.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
32 mm
Distance entre-griffe
66 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar