Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø32mm Knaggenabstand 44mm

  • ERIKS:14882390
  • Fabricant:7613288060289
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

41.40 CHF/ Unitéhors TVA

44.75 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.40 CHF

-

10+

34.20 CHF

17.39%

20+

32.20 CHF

22.22%

30+

30.20 CHF

27.05%

45+

29.60 CHF

28.50%

68+

29.00 CHF

29.95%

102+

28.40 CHF

31.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
32 mm
Distance entre-griffe
44 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
44 mm
Pression maximum de service
16 bar