Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø25mm Knaggenabstand 66mm

  • ERIKS:14884728
  • Fabricant:7613288000971
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

50.80 CHF/ Unitéhors TVA

54.91 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.80 CHF

-

10+

41.90 CHF

17.52%

20+

39.50 CHF

22.24%

30+

36.90 CHF

27.36%

45+

36.10 CHF

28.94%

68+

35.40 CHF

30.31%

102+

34.70 CHF

31.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
25 mm
Distance entre-griffe
66 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
66 mm
Pression maximum de service
16 bar