18.60 CHF/ Unitéhors TVA
20.11 CHFTVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.60 CHF | - |
10+ | 15.30 CHF | 17.74% |
20+ | 14.30 CHF | 23.12% |
30+ | 13.50 CHF | 27.42% |
45+ | 13.20 CHF | 29.03% |
68+ | 12.90 CHF | 30.65% |
102+ | 12.70 CHF | 31.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Matériau | Aluminium |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Distance entre-griffe | 31 mm |
Matériau du joint | NBR |
Norme | DIN 14301 |
Distance entre les griffes | 31 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |