Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø200mm Knaggenabstand 220mm

  • ERIKS:14882406
  • Fabricant:7613288060166
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

906.50 CHF/ Unitéhors TVA

979.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

906.50 CHF

-

10+

747.50 CHF

17.54%

20+

703.50 CHF

22.39%

30+

659.50 CHF

27.25%

45+

646.00 CHF

28.74%

68+

633.50 CHF

30.12%

102+

620.50 CHF

31.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
200 mm
Distance entre-griffe
220 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
220 mm
Pression maximum de service
16 bar