46.10 CHF/ Unitéhors TVA
49.83 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.10 CHF | - |
10+ | 38.00 CHF | 17.57% |
20+ | 35.90 CHF | 22.13% |
30+ | 33.60 CHF | 27.11% |
45+ | 32.90 CHF | 28.63% |
68+ | 32.30 CHF | 29.93% |
102+ | 31.70 CHF | 31.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | STORZ |
Matériau | Aluminium |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Distance entre-griffe | 66 mm |
Matériau du joint | NBR |
Distance entre les griffes | 66 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |