Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø19mm Knaggenabstand 31mm

  • ERIKS:14885698
  • Fabricant:7613288000926
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

25.90 CHF/ Unitéhors TVA

28.00 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.90 CHF

-

10+

21.50 CHF

16.99%

20+

20.10 CHF

22.39%

30+

18.90 CHF

27.03%

45+

18.50 CHF

28.57%

68+

18.10 CHF

30.12%

102+

17.80 CHF

31.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
19 mm
Distance entre-griffe
31 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
31 mm
Pression maximum de service
16 bar