Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø150mm Knaggenabstand 160mm

  • ERIKS:14882405
  • Fabricant:7613288060180
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

244.00 CHF/ Unitéhors TVA

263.76 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

244.00 CHF

-

10+

201.00 CHF

17.62%

20+

189.50 CHF

22.34%

30+

177.50 CHF

27.25%

45+

174.00 CHF

28.69%

68+

170.50 CHF

30.12%

102+

167.00 CHF

31.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
150 mm
Distance entre-griffe
160 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
160 mm
Pression maximum de service
16 bar