Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø125mm Knaggenabstand 148mm

  • ERIKS:14882404
  • Fabricant:7613288060197
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

176.50 CHF/ Unitéhors TVA

190.80 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

176.50 CHF

-

10+

145.50 CHF

17.56%

20+

137.00 CHF

22.38%

30+

128.50 CHF

27.20%

45+

126.00 CHF

28.61%

68+

123.50 CHF

30.03%

102+

121.00 CHF

31.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
125 mm
Distance entre-griffe
148 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
148 mm
Pression maximum de service
16 bar