Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø110mm Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882403
  • Fabricant:7613288060203
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

102.00 CHF/ Unitéhors TVA

110.26 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

102.00 CHF

-

10+

84.00 CHF

17.65%

20+

79.20 CHF

22.35%

30+

74.30 CHF

27.16%

45+

72.70 CHF

28.73%

68+

71.30 CHF

30.10%

102+

69.80 CHF

31.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
110 mm
Distance entre-griffe
133 mm
Matériau du joint
NBR
Norme
DIN 14323
Distance entre les griffes
133 mm
Pression maximum de service
16 bar