Eriks

Saug- und Druckkupplung für Ø100mm Knaggenabstand 133mm

  • ERIKS:14882402
  • Fabricant:7613288001572
Image 1
Avec douille longue et partie baïonnette tournante. Joint en NBR, blanc.

Instructions de montage
Lors du choix du collier de serrage approprié, veuillez noter qu'avant le montage il faut veiller à ce que la largeur du collier soit adaptée à la rainure propre à l'embout.
Ajouter à la liste

110.50 CHF/ Unitéhors TVA

119.45 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

110.50 CHF

-

10+

91.10 CHF

17.56%

20+

85.70 CHF

22.44%

30+

80.40 CHF

27.24%

45+

78.80 CHF

28.69%

68+

77.30 CHF

30.05%

102+

75.70 CHF

31.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
STORZ
Matériau
Aluminium
Diamètre intérieur
100 mm
Distance entre-griffe
133 mm
Matériau du joint
NBR
Distance entre les griffes
133 mm
Pression maximum de service
16 bar