Eriks

Sabot de machine type WH 50x128mm M16x2

  • ERIKS:14899867
Image 1
Sabot de machine WH blanc, avec pied en élastomère souple et tige filetée en acier inox. Ce sabot support blanc est particulièrement bien adapté pour des installation avec des exigences hygiènique et de stabilité sur des petites machines.

Conforme FDA21§ 177.2600
Ajouter à la liste

51.10 CHF/ Unitéhors TVA

55.24 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51.10 CHF

-

10+

45.70 CHF

10.57%

25+

41.30 CHF

19.18%

50+

31.10 CHF

39.14%

100+

26.80 CHF

47.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
WH
Longueur de filetage
100 mm
Matériau du métal
Acier inoxydable (AISI 304)
Forme plaque de terre
Rond
Diamètre
50 mm
Caoutchouc matériau
NBR
Capacité de charge max.
2000 N
Dimension de filetage
M16
Hauteur
128 mm
Charge axiale maximale
200 kg