40.80 CHF/ Unitéhors TVA
44.10 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.80 CHF | - |
10+ | 34.10 CHF | 16.42% |
25+ | 30.50 CHF | 25.25% |
50+ | 24.30 CHF | 40.44% |
100+ | 20.10 CHF | 50.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | WH |
Longueur de filetage | 100 mm |
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Charge axiale maximale | 125 kg |
Couleur | Blanc |
Caoutchouc matériau | NBR |
Diamètre | 40 mm |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |
Dimension de filetage | M12 |
Capacité de charge max. | 1250 N |
Forme plaque de terre | Rond |
Hauteur | 123 mm |