Eriks

Sabot de machine type HH 80x183mm M16x2

  • ERIKS:14899850
Image 1
Sabot réglabe selon standards d'hygiènes supérieurs spécialement pour machines, appareillages et instatllations dans l'industrie alimentaire, adapté pour l'industrie des boissons, brasseries et pharma. Avec composants scellé à 100% hygiéniquement.

Conformités/Certificates
  • Elastomère NBR, Conform-FDA 21 § 177.2600
  • Certifié 3A selon les standards d'hygiène 88-00
  • Conforme selon EN 1672-2 / 2005
  • Conforme selon EN ISO 14 159 2004
  • Certifié EHEDG Type EL-CLASS 1
  • Conformité selon CE 1935/2004
  • Conforme selon USDA
Ajouter à la liste

158.50 CHF/ Unitéhors TVA

171.34 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

158.50 CHF

-

10+

146.00 CHF

7.89%

25+

138.00 CHF

12.93%

50+

128.50 CHF

18.93%

100+

122.50 CHF

22.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
HH
Longueur de filetage
150 mm
Matériau du métal
Acier inoxydable (AISI 304)
Caoutchouc matériau
NBR
Capacité de charge max.
15000 N
Hauteur
183 mm
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M16
Diamètre
80 mm
Forme plaque de terre
Rond
Charge axiale maximale
1500 kg