146.50 CHF/ Unitéhors TVA
158.37 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 146.50 CHF | - |
10+ | 134.50 CHF | 8.19% |
25+ | 127.00 CHF | 13.31% |
50+ | 118.00 CHF | 19.45% |
100+ | 112.00 CHF | 23.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | HH |
Longueur de filetage | 150 mm |
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Diamètre | 65 mm |
Capacité de charge max. | 9000 N |
Charge axiale maximale | 900 kg |
Couleur | Noir |
Caoutchouc matériau | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |
Hauteur | 178 mm |
Dimension de filetage | M16 |
Forme plaque de terre | Rond |