Eriks

Sabot de machine type BH BH 40x90mm M12x1.75

  • ERIKS:14899877
Image 1
Noir, avec pied en élastomère souple et tige filetée en acier inox. Ce sabot de machine support avec une base en élastomère mou est parfaitement adapté pour des petits appareils sur des sol plat. La tige filtée en acier inox est moulé dans un élastomère noir conforme FDA.

Conforme FDA 21 § 177.2600
Ajouter à la liste

29.80 CHF/ Unitéhors TVA

32.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.80 CHF

-

10+

25.20 CHF

15.44%

25+

22.60 CHF

24.16%

50+

17.70 CHF

40.60%

100+

14.60 CHF

51.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BH
Longueur de filetage
40 mm
Matériau du métal
Acier inoxydable (AISI 304)
Diamètre
50 mm
Charge axiale maximale
90 kg
Dimension de filetage
M12
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Couleur
Noir
Caoutchouc matériau
NBR
Forme plaque de terre
Rond
Hauteur
60 mm
Capacité de charge max.
900 N