23.00 CHF/ Unitéhors TVA
24.86 CHFTVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.00 CHF | - |
10+ | 19.40 CHF | 15.65% |
25+ | 17.50 CHF | 23.91% |
50+ | 13.70 CHF | 40.43% |
100+ | 11.30 CHF | 50.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BH |
Longueur de filetage | 70 mm |
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |
Hauteur | 90 mm |
Diamètre | 40 mm |
Capacité de charge max. | 650 N |
Dimension de filetage | M12 |
Charge axiale maximale | 65 kg |
Forme plaque de terre | Rond |
Couleur | Noir |
Caoutchouc matériau | NBR |