22.50 CHF/ Unitéhors TVA
24.32 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.50 CHF | - |
10+ | 18.00 CHF | 20.00% |
25+ | 16.70 CHF | 25.78% |
50+ | 12.50 CHF | 44.44% |
100+ | 10.30 CHF | 54.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | BH |
Longueur de filetage | 40 mm |
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Dimension de filetage | M12 |
Capacité de charge max. | 650 N |
Couleur | Noir |
Charge axiale maximale | 65 kg |
Hauteur | 60 mm |
Forme plaque de terre | Rond |
Caoutchouc matériau | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 110 °C |
Diamètre | 40 mm |