Eriks

Sabot de machine type BH 30x66mm M10x1.5

  • ERIKS:14899874
Image 1
Noir, avec pied en élastomère souple et tige filetée en acier inox. Ce sabot de machine support avec une base en élastomère mou est parfaitement adapté pour des petits appareils sur des sol plat. La tige filtée en acier inox est moulé dans un élastomère noir conforme FDA.

Conforme FDA 21 § 177.2600
Ajouter à la liste

17.50 CHF/ Unitéhors TVA

18.92 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.50 CHF

-

10+

14.00 CHF

20.00%

25+

13.00 CHF

25.71%

50+

9.70 CHF

44.57%

100+

8.00 CHF

54.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BH
Longueur de filetage
50 mm
Matériau du métal
Acier inoxydable (AISI 304)
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Capacité de charge max.
250 N
Diamètre
30 mm
Dimension de filetage
M10
Hauteur
66 mm
Forme plaque de terre
Rond
Couleur
Noir
Charge axiale maximale
25 kg
Caoutchouc matériau
NBR