Eriks

Sabot de machine type BH 30x41mm M10x1.5

  • ERIKS:14899873
Image 1
Noir, avec pied en élastomère souple et tige filetée en acier inox. Ce sabot de machine support avec une base en élastomère mou est parfaitement adapté pour des petits appareils sur des sol plat. La tige filtée en acier inox est moulé dans un élastomère noir conforme FDA.

Conforme FDA 21 § 177.2600
Ajouter à la liste

15.10 CHF/ Unitéhors TVA

16.32 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.10 CHF

-

10+

12.10 CHF

19.87%

25+

11.30 CHF

25.17%

50+

8.40 CHF

44.37%

100+

6.95 CHF

53.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BH
Longueur de filetage
25 mm
Matériau du métal
Acier inoxydable (AISI 304)
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Caoutchouc matériau
NBR
Diamètre
30 mm
Hauteur
41 mm
Dimension de filetage
M10
Couleur
Noir
Charge axiale maximale
25 kg
Forme plaque de terre
Rond
Capacité de charge max.
250 N