Eriks

Sabot de machine type BH 25x34mm M8x1.25

  • ERIKS:14899872
Image 1
Noir, avec pied en élastomère souple et tige filetée en acier inox. Ce sabot de machine support avec une base en élastomère mou est parfaitement adapté pour des petits appareils sur des sol plat. La tige filtée en acier inox est moulé dans un élastomère noir conforme FDA.

Conforme FDA 21 § 177.2600
Ajouter à la liste

12.30 CHF/ Unitéhors TVA

13.30 CHFTVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12.30 CHF

-

10+

9.80 CHF

20.33%

25+

9.05 CHF

26.42%

50+

6.85 CHF

44.31%

100+

5.70 CHF

53.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
BH
Longueur de filetage
20 mm
Matériau du métal
Acier inoxydable (AISI 304)
Diamètre
25 mm
Caoutchouc matériau
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 110 °C
Dimension de filetage
M8
Charge axiale maximale
15 kg
Capacité de charge max.
150 N
Couleur
Noir
Hauteur
34 mm
Forme plaque de terre
Rond